{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung | 0,1 HV | |
Anzeige | 6,5 Zoll HD-Farb-Touchscreen | |
Härtewertanzeige | 5 Digits | |
Prüfverfahren | Vickers-Makro / Knoop | |
Schnittstelle | USB | |
integriertes elektronisches Messmikroskop | ja | |
Bedienung | motorisiert | |
Vergrößerung bis (x-fach) | 600 | |
Hauptlast Prüfkraft | 0,2 kg - 62,5 kg | |
maximale Probenbreite | 170 mm | |
maximale Probenhöhe | 210 mm | |
Stromversorgung | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Länge | 544 mm | |
Breite | 323 mm | |
Höhe | 733 mm | |
Gewicht | 80 kg | |
Anzahl Objektive | 4 | |
Produktart | Härteprüfgerät |
Artikelnummer | 495083 459G2 | |
EAN / GTIN | 2050002076006 |