• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härteprüfmaschine Vickers, Typ: 455G2

Artikel-Nr.: 495083 455G2
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,1 HV
Anzeige 6,5 Zoll HD-Farb-Touchscreen
Härtewertanzeige 5 Digits
Prüfverfahren Vickers-Makro / Knoop
Schnittstelle USB
integriertes elektronisches Messmikroskop ja
Bedienung motorisiert
Vergrößerung bis (x-fach) 600
Hauptlast Prüfkraft 0,2 kg - 31,25 kg
maximale Probenbreite 170 mm
maximale Probenhöhe 210 mm
Stromversorgung 220 − 240 V / 50 Hz
Länge 544 mm
Breite 323 mm
Höhe 733 mm
Gewicht 80 kg
Anzahl Objektive 4
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495083 455G2
Kopieren
EAN / GTIN 2050002075597
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Niederlande, www.innovatest-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Prüfkraftauswahl wird per Bedienpanel selektiert, der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Härtewertberechnung erfolgt direkt mittels elektronischem Messmikroskop. 4 Objektive bis Vergrößerung 600-fach möglich. Modularer Aufbau ermöglicht den nachträglichen Ausbau hin zum vollautomatischen System. Vollautomatischer Revolverkopf für bis zu 6 Positionen (4 Objektive + 2 Eindringkörper).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Lieferumfang:

Betriebsbereite Basisausstattung: Diamant-Pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-Prüfzertifikat und Versandverpackung.
Objektive 10- und 20-fach, Plantisch ⌀ 60 mm.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Messtechniker. Je nach Prüfkraft und zu erwartender Härte können weitere Objektive erforderlich sein. Ausführung mit integriertem PC sowie weiterem Zubehör auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb