• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härteprüfmaschine Rockwell FENIX 300RS

Artikel-Nr.: 495071 300RS
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 1 HR
Anzeige 6,5 Zoll Touchscreen
Prüfverfahren Rockwell / Super-Rockwell
Schnittstelle USB-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Rockwell Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Bedienung semi-automatisch
Hauptlast Prüfkraft 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Vorlast Prüfkraft 3; 10 kg
maximale Probenbreite 250 mm
maximale Probenhöhe 240 mm
Stromversorgung 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Länge 580 mm
Breite 270 mm
Höhe 770 mm
Gewicht 115 kg
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Beschreibung

Ausführung:

Rockwell-Härteprüfmaschine mit sehr guter Präzision. Steifer Maschinenrahmen auch für rauen Werkstatt-Einsatz.
Großer 6,5 Zoll Industrie-Farb-Touchscreen. Leicht zu verstehende Benutzeroberfläche mit internen und externen Daten-Speichermöglichkeiten. Aufbringung der Prüflast im geschlossenen Regelkreis (Lastzelle, Closed-Loop-System).

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 und ISO 2039/1.

Lieferumfang:

Härtevergleichplatte HRC mit Raster.
Betriebsbereite Basisausstattung: Rockwellkegel 120°, Auflagetisch plan ⌀ = 80 mm, Rockwell-Kugelhalter 1/16 Zoll. Inklusive Versandverpackung.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Fachberater. Weiteres Zubehör wie Prismenauflagen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb