• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härteprüfmaschine Rockwell FENIX, Typ: 200AR

Artikel-Nr.: 495071 200AR
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 1 HR
Anzeige Analoge Messuhr
Prüfverfahren Rockwell
Energieversorgung Netzbetrieben
Rockwell Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Bedienung manuell
Hauptlast Prüfkraft 60, 100, 150 kg
Vorlast Prüfkraft 10 kg
maximale Probenbreite 150 mm
maximale Probenhöhe 260 mm
Stromversorgung 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Länge 550 mm
Breite 270 mm
Höhe 765 mm
Gewicht 122 kg
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495071 200AR
Kopieren
EAN / GTIN 2050001957252
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Niederlande, www.innovatest-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Rockwell-Härteprüfmaschine mit sehr guter Präzision. Steifer Maschinenrahmen auch für rauen Werkstatt-Einsatz.
Aufbringung der Prüflast per Gewichtsbelastungssystem. Keine Stromversorgung nötig.

Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18

Lieferumfang:

Härtevergleichplatte HRC mit Raster.
Betriebsbereite Basisausstattung: Rockwellkegel 120°, Auflagetisch plan ⌀ = 60 mm. Inklusive Versandverpackung.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Fachberater. Weiteres Zubehör wie Prismenauflagen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb