UCI-Sonde für alphaDUR II und alphaDUR mini II 49 N

Artikel-Nr.: 495043 49
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Prüflast (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 19,5 mm
    Prüflast 49 N
    Länge 175 mm
    Gewicht 190 g
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart Sonde

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 495043 49
    EAN / GTIN 2050001659712

    Beschreibung

    Passend für:

    UCI-Härteprüfgeräte alphaDUR II Nr. 495042 und alphaDur mini II Nr. 495047.

    Hinweis:

    Weitere Ausführungen zur Messung von Bohrungen, Nuten oder Zahnrädern auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb