Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

UCI-Sonde für alphaDUR II und alphaDUR mini II, Prüflast: 10N

Artikel-Nr.: 495043 10

Variante und Stückzahl wählen

Prüflast (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 19,5 mm
Prüflast 10 N
Länge 175 mm
Gewicht 190 g
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495043 10

Beschreibung

Passend für:

UCI-Härteprüfgeräte alphaDUR II Nr. 495042 und alphaDur mini II Nr. 495047.

Hinweis:

Weitere Ausführungen zur Messung von Bohrungen, Nuten oder Zahnrädern auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb