Rubinkugeltaster Länge 20 mm, Kugel-⌀ D: 2mm

Artikel-Nr.: 494222 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 20 mm
effektive Arbeitslänge 14 mm
Kugel-⌀ D 2 mm
Schaft-⌀ S 1,4 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Stahl
Gewicht 0,4 g
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494222 2
Kopieren
EAN / GTIN 2050000956782
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb