{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 20 mm | |
effektive Arbeitslänge | 12,5 mm | |
Kugel-⌀ D | 1 mm | |
Schaft-⌀ S | 0,8 mm | |
Anschlussgewinde | M2 | |
Werkstoff Spitze | Rubin | |
Material Schaft | Hartmetall | |
Gewicht | 0,4 g | |
Produktart | Taster |
Artikelnummer | 494222 1/12,5 | |
EAN / GTIN | 2050000956768 |