• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDSS-0B FUEL Akku-Punktschleifer

Artikel-Nr.: 4933479680
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schwingschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479680
    EAN / GTIN 4058546374747
    Herstellernummer 4933479680
    L-Nummer L00800 3133

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Detailschleifmaschine mit einem pentaförmigen Schleifteller für kompromisslosen Zugang zu allen Ecken
    • Vier Geschwindigkeitsmodi ermöglichen die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
    • Geringe Vibration mit nur 4,3 m/s²
    • Die mitgelieferte Schwammunterlage optimiert das Werkzeug für Profile und Konturen und erhöht die Präzision und den Materialabtrag
    • Die Klettverbindung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Körnungen
    • LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für eine bessere Sichtbarkeit
    • Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
    • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    • Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M12
    • By technology: Brushless
    • Geliefert: Werkzeugtasche
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.8 (M12 B2)
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-8,000/ 0-10,000/ 0-12,000/ 0-14,000
    • Schleifteller , Schleifpapiergröße [mm]: 88.8 x 63.5
    • Spannung [V]: 12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb