• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCSS-202C Akku-Rohrschneider

Artikel-Nr.: 4933479242
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479242
    EAN / GTIN 4058546370367
    Herstellernummer 4933479242
    L-Nummer L00800 2414

    Beschreibung

    Descrizione:

    • Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame da 12 a 28 mm
    • Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 30 secondi
    • In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria (M12™ 2.0 Ah)
    • Meccanismo di taglio autobloccante, per applicazioni con soli 40 mm di spazio libero su tubi installati
    • Ganasce a regolazione automatica per adattarsi automaticamente alle dimensioni del tubo
    • In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nelle misure 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
    • Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio, per massima resistenza all'acqua
    • Finestra di visualizzazione del taglio, per applicazioni precise
    • Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
    • Il motore spazzolato a 4 poli, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono massime prestazioni
    • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
    • Sistema di batteria: M12
    • Tecnologia: Spazzolato
    • Fornito: Valigia di trasporto
    • Peso [kg]: 1,3
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
    • Caricabatteria incluso: C12 C
    • Velocità di rotazione [min_1]: 380
    • Tensione [V]: 12
    • Dotazione standard: 1x lama di ricambio, 2x clip di fissaggio, 1x tubo dell'olio

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb