• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFDH2528H-0 MXF Akku-Abbruchhammer

Artikel-Nr.: 4933478985
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478985
EAN / GTIN 4058546362676
Herstellernummer 4933478985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet
  • Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbruchanwendungen
  • Vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender, den ganzen Tag zu arbeiten
  • Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s² ermöglichen eine ununterbrochene Tätigkeit von über 7 Stunden
  • Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen
  • Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens mit einer MXF XC406 Akkuladung
  • Vergleichbare Standzeit mit der eines kabelgebundenen Gerätes und servicefreundlich dank integrierter Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzugefügt werden soll
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Separat erhältlicher Trolley MXF DHT mit Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel, Ladegerät - und Akku sowie Spanngurthalterung für verbesserte Transportmöglichkeit
  • Lieferung mit 1 x 28-mm-Hex-Spitzmeißel (4932459774), 1 x 28-mm-Hex-Flachmeißel (4932459775)

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 29.6 (MXF XC406)
  • Gewicht mit Akkupack: 29.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • max. Einzelschlagenergie: 64
  • Produktvariante: MXF DH2528H-0
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 64
  • Standardausrüstung: 1 x 28 mm Spitzmeißel (4932459774), 1 x 28 mm Flachmeißel (4932459775)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb