• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Asphaltmeißel 28 mm Hex 440x115 mm

Artikel-Nr.: 4932479222
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479222
    EAN / GTIN 4058546370169
    Herstellernummer 4932479222

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Schneiden in Asphalt im Straßenbau und in harten Böden

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 70
    • Aufnahmedurchmesser: 28
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: 28mm Hex Asphalt 440 x 115mm - 1pc
    • Schaftaufnahme: 28 mm K-Hex
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb