• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FH-0X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478500
EAN / GTIN 4058546346935
Herstellernummer 4933478500
L-Nummer L00800 2365

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung
  • Leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s²
  • Robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer
  • 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
  • Bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah
  • Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit
  • Diese Tools wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Batterien zu maximieren

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 28
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 1330
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 3.2
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.3 (M18 HB5.5)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.5
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 4800
  • Produktvariante: M18 FH-0X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.5
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Handgriff, Tiefenanschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb