• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel SDS+ 250X20 mm

Artikel-Nr.: 4932339626
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932339626
EAN / GTIN 4002395304820
Herstellernummer 4932339626
L-Nummer L00860 106
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 20
  • Breite [mm]: 25
  • Länge [mm]: 250
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus Flat chisel 250 x 20 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500, BBH 24

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb