• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FIR38LR-0 Akku-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 4933471500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933471500
    EAN / GTIN 4058546293994
    Herstellernummer 4933471500
    L-Nummer L00800 369

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹ ist diese Ratsche eine ideale Lösung für verschiedene mechanische Anwendungen
    • Dank der FUEL™-Technologie und hochwertigen Bauteilen wird dem professionellen Anwender eine noch bessere Haltbarkeit geboten
    • Verlängerter Ratschenhals von 81 mm Länge für noch leichteres Arbeiten in beengten Räumen
    • Metall-Gasgebeschalter für eine einfache, kontrollierte Bedienung
    • Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
    • LED-Beleuchtung und Akku-Ladestandsanzeige
    • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • Wird mit 1/4˝-Adapter geliefert
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Drehzahl im Leerlauf: 200
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.4
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Länge [mm]: 363
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 200
    • Max. Drehmoment [Nm]: 75
    • Produktvariante: M12 FIR38LR-0
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: ¼˝-Adapter

    Lieferumfang:

    Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb