• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12UDEL-201B Akku-Absaugsystem

Artikel-Nr.: 4933471461
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Herstellernummer 4933471461
L-Nummer L00800 1142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE® - SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
  • Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
  • Liefert mit einem voll aufgeladenen 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit bis zu 40 Minuten
  • Ausziehbares Saugrohr ermöglicht das Verwenden von SDS-Plus Bohrern bis zu einer Länge von 210 mm
  • Arretierbarer Tiefenanschlag
  • 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis ⌀ 30 mm (⌀ 5-16 mm, ⌀ 16-30 mm) zu decken
  • 2 verschiedene Absaugmodi: permanentes Saugen oder automatisches Einschalten beim Bohren
  • Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek
  • Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
  • HEPA H13-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf und zeichnet sich in Kombination mit dem integrierten Filterreinigungsmechanismus durch eine lange Lebensdauer aus
  • Ausgestattet mit einem transparenten Aufnahmebehälter
  • Der Absaugverbinder ⌀ 32 mm ermöglicht das Leeren des Behälters ohne Staubbelastung für den Anwender
  • Akku-Ladestandsanzeige

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 30
  • Produktvariante: M12 UDEL-201B
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 2x Absaugdüsen, 1x Seitenhandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb