• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12ONEFTR38-0C Akku-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 4933464966
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464966
EAN / GTIN 4058546229115
Herstellernummer 4933464966
L-Nummer L00800 337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
  • Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen
  • Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
  • Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
  • Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Robuste Bauweise - hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
  • 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
  • Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 100
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Länge [mm]: 581.7
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 100
  • Max. Drehmoment [Nm]: 135.6
  • Produktvariante: M12 ONEFTR38-0C
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb