• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FIW38-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933464612
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464612
    EAN / GTIN 4058546225575
    Herstellernummer 4933464612
    L-Nummer L00800 1004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
    • Maximal 339 Nm Drehmoment
    • 3/8˝-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform
    • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
    • Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen
    • DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
    • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B4)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.1
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1200/1800/2700/2700
    • Max. Drehmoment [Nm]: 339
    • max. Durchmesser der Schraube: 16
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1200
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1800
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2700
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 2700
    • Max. Schraubendurchmesser: M16
    • min. Schlagzahl: 1100
    • Produktvariante: M12 FIW38-0
    • Schlagzahl [min_1]: 1100/2100/3200
    • Spannung [V]: 12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb