• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH26T Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933464580
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464580
EAN / GTIN 4058546225254
Herstellernummer 4933464580
L-Nummer L00800 524

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
  • 2,4 Joule Schlagenergie
  • 800-Watt-Motor
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Lieferumfang PH 26 TX: FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
  • 4 m Kabel

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Produktvariante: PH 26 T
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb