• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG800-125E Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451211
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451211
EAN / GTIN 4002395260188
Herstellernummer 4933451211

Beschreibung

Beschreibung:

  • 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
  • Kompaktes, extra schlankes Design
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
  • Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
  • Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11500
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.0
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,500
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AG 800-125 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, Flansch, Flanschmutter, Kabel, Schraubenschlüssel

Lieferumfang:

Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb