• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Topfscheibe DCUW 125 mm

Artikel-Nr.: 4932451186
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451186
    EAN / GTIN 4002395138746
    Herstellernummer 4932451186
    L-Nummer L00800 1062

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universelle Topfscheibe: schnelles Abschleifen dickerer Betonschichten
    • Ebenmäßiges Abschleifen von Beton-, Granit- und Natursteinoberflächen
    • Kantenbearbeitung von Beton-, Naturstein- und Granitfliesen
    • Anschleifen von Oberflächen zur Vorbehandlung neuer Anstriche
    • Zum Anschleifen von Oberflächen zur Vorbehandlung neuer Anstriche
    • Hochwertige Diamantpartikel und eine spezielle Bindung für geringeren Verschleiß, speziell bei harten Materialien
    • Große Öffnungen zur besseren Staubabsaugung und zur Kühlung der Segmente
    • ✔ Sehr gute Arbeitsergebnisse
    • ♦ Bedingt geeignet - bei dieser Anwendung verringert sich die Standzeit deutlich.

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DCWU 125

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb