• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS125 Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933448245
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933448245
EAN / GTIN 4002395262830
Herstellernummer 4933448245
L-Nummer L00800 597

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1100-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit
  • Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
  • 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 116 m/min
  • Hält die Geschwindigkeit unter Last konstant
  • Schutzvorrichtung absorbiert Schlagwirkung und erhöht so die Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse und LED-Licht für beste Sicht auf den Schnittbereich
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • Werkzeugloser verstellbarer Sägeschuh

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.5
  • Leistungsaufnahme [W]: 1100
  • Produktvariante: BS 125

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb