• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-BandSägeblatt 1139.83x8/10 -3 teile

Artikel-Nr.: 48390601
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48390601
EAN / GTIN 045242530298
Herstellernummer 48390601
L-Nummer L01490 25

Beschreibung

Beschreibung:

  • Varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8% Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden
  • Präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
  • Ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z.B
  • Gusseisen oder Edelstahl

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb