• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CBS125-0 Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933447150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933447150
EAN / GTIN 4002395006038
Herstellernummer 4933447150
L-Nummer L00820 213

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
  • Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
  • Werkzeugloser Sägebandwechsel
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 7.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 CBS125-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 Sägeblatt

Lieferumfang:

Bi-Metall-Sägeband.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb