• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLH28XE SDS+ Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933446800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446800
EAN / GTIN 4002395005499
Herstellernummer 4933446800
L-Nummer L00820 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,1 Joule Schlagenergie
  • Kraftvoller 800-W-Motor für optimale Bohrleistung
  • Nur 10,6 m/s² Vibrationen dank Anti-Vibrations-System AVS
  • Gut ausbalanciertes Design mit optimalem Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
  • Lieferumfang PLH 28 XE: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Netzkabel 4 m
  • Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 28
  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 1500
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1500
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 4.1
  • Produktvariante: PLH 28 XE
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 4.1

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb