• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPP2B-421C Power Pack

Artikel-Nr.: 4933443497
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443497
EAN / GTIN 4002395004614
Herstellernummer 4933443497
L-Nummer Z0E074 323

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 BPD - M12™ Akku-Schlagbohrschrauber
  • M12 BID - M12™ Akku-Schlagschrauber

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Produktvariante: M12 BPP2B-421C
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

M12 BPD - M12™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 BID - M12™ Akku-Schlagschrauber 1 x M12B2 (12V 2 Ah Akku) 1 x M12B4 (12V 4 Ah Akku) Ladegerät HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb