• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BD-202C Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933441900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933441900
    EAN / GTIN 4002395002559
    Herstellernummer 4933441900
    L-Nummer L00800 107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber: nur 175 mm Länge
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • 1/4˝-Hex-Bitdirektaufnahme
    • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Der REDLITHIUM™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
    • Lieferumfang: Gürtelclip

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 2.0
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Bohrdurchmesser für Holz: 22
    • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.0
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 40
    • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
    • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
    • Max. Drehmoment [Nm]: 30
    • Produktvariante: M12 BD-202C
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Bit, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, Bit, Transportkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb