• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCG/600A-0 Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441786
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kartuschenpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933441786
    EAN / GTIN 4002395002283
    Herstellernummer 4933441786
    L-Nummer L00820 334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auspressdruck von bis zu 182 kg
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
    • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
    • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
    • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • Akku-Ladestandsanzeige
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.9
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M12 PCG/600A-0
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange

    Lieferumfang:

    600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb