• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCG/400A-0 Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441780
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kartuschenpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441780
EAN / GTIN 4002395002276
Herstellernummer 4933441780
L-Nummer L00820 81

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auspressdruck von bis zu 182 kg
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
  • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 PCG/400A-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange

Lieferumfang:

400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb