• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K750S SDS-MAX SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933398600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kombihammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933398600
    EAN / GTIN 4002395235193
    Herstellernummer 4933398600
    L-Nummer L00820 276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolle 11,9 Joule Schlagenergie
    • Zum Bohren bis 50 mm in Beton
    • Vollwellenelektronik
    • Konstantelektronik mit Sanftanlauf
    • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
    • Zusätzlicher Handgriff kann in drei Positionen arretiert werden
    • Softschlagfunktion
    • Drehstopp für Meißelarbeiten
    • Service-Display
    • VARIOLOCK
    • Netzkabel 6 m
    • Arretierbarer Schalter
    • Sicherheitskupplung
    • Lieferumfang: Bohrerfett

    Merkmal:

    • Drehzahl im Leerlauf: 300
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 8.2
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 300
    • Leistungsaufnahme [W]: 1550
    • max. Einzelschlagenergie: 11.9
    • Produktvariante: K 750 S
    • Schlagenergie [EPTA] [J]: 11.9
    • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb