• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spatenmeissel SDS-MAX 400X110 mm

Artikel-Nr.: 4932343747
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343747
EAN / GTIN 4002395317639
Herstellernummer 4932343747
L-Nummer L00800 2460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spatarbeiten in härteren Böden wie Kalk oder Schiefer

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 110
  • Breite [mm]: 110
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Spade 400 x 110 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PM 10 E, PM 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb