• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K900S SDS-MAX Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933375720
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Meißelhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933375720
    EAN / GTIN 4002395232048
    Herstellernummer 4933375720

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
    • Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600-W-Motor
    • DIGITRONIC®-Vollwellenelektronik
    • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
    • Service-Display
    • Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
    • Robustes Metallgetriebegehäuse
    • Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
    • VARIOLOCK
    • Netzkabel 6 m
    • Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett

    Merkmal:

    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 11.0
    • Leistungsaufnahme [W]: 1600
    • max. Einzelschlagenergie: 20
    • Produktvariante: K 900 S
    • Schlagenergie [EPTA] [J]: 20
    • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb