• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K950S SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933375710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kombihammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933375710
    EAN / GTIN 4002395232031
    Herstellernummer 4933375710

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
    • Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
    • DIGITRONIC™-Vollwellenelektronik
    • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
    • Drehstopp für Meißelarbeiten
    • Service-Display
    • Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
    • Robustes Metallgetriebegehäuse
    • Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
    • VARIOLOCK
    • Netzkabel 6 m
    • Sicherheitskupplung
    • Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett

    Merkmal:

    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 11.8
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 125 - 250
    • Leistungsaufnahme [W]: 1700
    • max. Einzelschlagenergie: 20
    • max. Leerlaufdrehzahl: 250
    • min. Leerlaufdrehzahl: 125
    • Produktvariante: K 950 S
    • Schlagenergie [EPTA] [J]: 20
    • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb