• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K900K K-HEX 21 mm HEX Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933375650
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933375650
EAN / GTIN 4002395231614
Herstellernummer 4933375650
L-Nummer L00820 184

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
  • Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600-W-Motor
  • DIGITRONIC®-Vollwellenelektronik
  • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Service-Display
  • Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
  • VARIOLOCK
  • Netzkabel 6 m
  • Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 11.0
  • Leistungsaufnahme [W]: 1600
  • max. Einzelschlagenergie: 20
  • Produktvariante: K 900 K
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 20
  • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Meißelfett, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb