• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel 21 mm HEX 380X24 mm

Artikel-Nr.: 4932479214
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479214
EAN / GTIN 4058546370084
Herstellernummer 4932479214
L-Nummer L00800 4930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für eine breite Palette von Betonschneide- und Abbrucharbeiten

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser: 21
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hex Flat 380 x 24mm - 1pc
  • Schaftaufnahme: 21 mm K-Hex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb