{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahmeformat | JPEG / AVI (30 fps) | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Displayauflösung | 320×240 px | |
fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 mm | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
Länge | 207 mm | |
Breite | 118 mm | |
Höhe | 38 mm | |
Gewicht | 0,385 kg | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492924 | |
EAN / GTIN | 4045197565402 | |
Herstellernummer | 492924 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Video-Endoskop ohne Sonde
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
613,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
1.598,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Betriebstemperatur | 0 ;50 | 0 ;40 |
Displaygröße | 7 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | Akkubetrieben ;Netzbetrieben |
fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 | 16 – 60 |
Gewicht | 0,385 | |
Displayauflösung | 320×240 | 640×480 |
Produktart | Endoskop | Endoskop |