Ausführung:
Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
Sehr hohe Bildqualität mit 16,7 Mio. Farben.
Ausleucht-Modus: Bedientaster zum Ein- und Ausschalten der Bilderhellung. Zur Verwendung in großen Hohlräumen und/oder sehr dunklen Umgebungen.
Seiten-LED-Modus: Bei Verwendung des aufschraubbaren Sondenspiegels werden durch Aktivieren der seitlichen LEDs störende Reflexionen im Bild ausgeschlossen.
Bilddrehung: 90°-Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.
Abwinkelbarer Sondenkopf: Sonde mit Handgriff und Stellhebel zur Abwinklung des Kamerakopfes in zwei Richtungen (maximal 2× 155°). In Verbindung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sondenspiegel kann so ein Hohlraum auch rückseitig zur Sondeneintrittsrichtung inspiziert werden. Eine Arretierungsfunktion für die gewählte Abwinklungsposition ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sondenspitze mit Metallgeflecht-Schutzschlauch.
Bildöffnungswinkel 87,1°.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Verwendung:
Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.
Passend für:
Lieferumfang:
Aufschraubbarer Sondenspiegel 70°.
Sonderzubehör:
Adapter Nr.
492896 zur Verwendung der Sonden mit Foto- / Video- Endoskop Nr. 492890 Gr. 2000.
Hinweis:
Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-⌀ und Blickrichtungen auf Anfrage.
Sonde für Rohrleitungsinspektion:- Kopf-⌀: 28 mm
- Sondenlänge: 22 m
- Bildöffnungswinkel: 150°
- 8 leuchtstarke LEDs.