{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VIPER | |
Kamerasensor | CMOS | |
Sonden-⌀ | 3 mm | |
Sondenlänge | 2.000 mm | |
Bildöffnungswinkel | 90 Grad | |
Blickrichtung | 90 Grad | |
Fokusbereich | 3 mm - 50 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Displaygröße | 4,3 Zoll | |
Produktnamensattribut | ⌀ 3,0 mm | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492792 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074385 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Video-Endoskop VIPER mit Sonde 2000 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
6.103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
838,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
1.299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Blickrichtung | 90 | ||
Displaygröße | 4,3 | ||
Energieversorgung | Akkubetrieben | Netzbetrieben | Batteriebetrieben |
Sonden-⌀ | 3 | 5,5 | 5,5 |
Sondenlänge | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Produktart | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Fokusbereich | 3 ;50 |