{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahmeformat | JPEG / AVI (30 fps) | |
Sonden-⌀ | 5,5 mm | |
Sondenlänge | 2.000 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR6 | |
Kameraauflösung | 640×480 px | |
Displayauflösung | 320×240 px | |
fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 mm | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 60 °C | |
Länge | 275 mm | |
Breite | 123 mm | |
Höhe | 55 mm | |
Gewicht | 0,37 kg | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Herstellernummer | 492928 2000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Video-Endoskop mit Messrasteranzeige und Sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondenlänge: 2000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
1.299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
838,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Netzbetrieben |
Sonden-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Sondenlänge | 2.000 mm | 2.000 mm |
Produktart | Endoskop | Endoskop |