USB-Handmikroskop WF4115ZT

Artikel-Nr.: 492032 WF4115ZT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Drahtlosverbindung

Produktdetails

Technische Daten

Kamera 1,3 Megapixel CMOS Farbkamera
Vergrößerung (x-fach) 10 – 220
Polarisationsfilter ja
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Drahtlosverbindung
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492032 WF4115ZT
EAN / GTIN 4712805479207
Herstellernummer WF4115ZT

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip und WiFI / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inkusive intuitiver Messsoftware für Windows und MacOS.
Wireless-Modell zum drahtlosen Betrieb über enthaltenen WF-20-Adapter oder Kabel verbindung über USB. Über DinoConnect-App auch auf Android und IOS verwendbar.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (Mac OS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb