USB-Handmikroskop AM4113ZT

Artikel-Nr.: 492032 AM4113ZT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kamera 1,3 Megapixel CMOS Farbkamera
    Vergrößerung (x-fach) 10 − 70; 200
    Polarisationsfilter Ja
    Herstellerbezeichnung AM4113ZT
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Produktart Video-Handmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492032 AM4113ZT
    EAN / GTIN 4712805474929

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip und WiFI / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inkusive intuitiver Messsoftware für Windows und MacOS.
    Ein praktisches, einfach zu bedienendes, professionelles Handmikroskop mit erstklassiger Bildqualität und bis zu 200-facher optischer Vergrößerung.

    Lieferumfang:

    Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (Mac OS).

    Sonderzubehör:

    Säulenstativ Nr. 492035.

    Hinweis:

    Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb