• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beleuchtung für Stereo-Mikroskop, Typ: RL

Artikel-Nr.: 491849 RL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Beleuchtungseinheit für Messmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491849 RL
EAN / GTIN 2050002078369

Beschreibung

Ausführung:

Ringlicht K LED segmentierbar.
Ringleuchte K LED segmentierbar - 48 LEDs in 2 Reihen, geneigt - FWD 50 – 300 mm, Fassung d=66 mm - Separate Bedienelemente für Segmentierung und Rotation - 4 Modi: Voll-, Halb-, Viertelkreis oder 2 gegenüberliegende Viertelkreise - Manuelles Drehen in 90° Schritten oder kontinuierliche Drehung - Für Stative K EDU/LAB/MAT, Stativ M LED oder Controller K LED.

Passend für:

Stereo-Mikroskop Nr. 491835.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb