{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Optiksystem | Greenough FusionsOptics™ Technologie | |
Beleuchtung | Leica LED3000 | |
Vergrößerung (x-fach) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9 : 1 | |
Sichtfeld-⌀ | 37,7 mm | |
Einblickwinkel | 35 Grad | |
Helligkeit Auflicht | 15.500 lx | |
Farbtemperatur Auflicht | 6.500 K | |
Arbeitsabstand | 122 mm | |
Tiefenschärfe | 13,7 mm | |
Produktart | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491786 CAM |