• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: BASIC

Artikel-Nr.: 491786 BASIC
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Optiksystem Greenough FusionsOptics™ Technologie
Beleuchtung Leica LED3000
Vergrößerung (x-fach) 6,1 - 55
Zoom 9 : 1
Sichtfeld-⌀ 37,7 mm
Einblickwinkel 35 Grad
Helligkeit Auflicht 15.500 lx
Farbtemperatur Auflicht 6.500 K
Arbeitsabstand 122 mm
Tiefenschärfe 13,7 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491786 BASIC

Beschreibung

Ausführung:

Greenough Stereomikroskop für ergonomisches Arbeiten mit Zoom 9:1
  • Patentierte FusionsOptics™ Technologie für tiefenscharfe und detailreiche Bilder.
  • 122 mm Arbeitsabstand für bequemes Arbeiten unter dem Mikroskop.
  • Integrierte Clickstops bei 10×, 20×, 30×, 40× und bei 50× bei der Ivesta 3 und Ivesta 3 (C-mount) Versionen.
  • Apochromatisch korrigierte Optiken.
  • Beleuchtungsstativ LED3000 inklusive USB2-Port. Das Ringlicht LED3000 erzeugt eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung der Probe bei konstanter Farbtemperatur und einem großen Sehfeld.
  • Vier verfügbare Beleuchtungsoptionen (Halbkreis und Viertelkreis) für unterschiedliche Kontraste.
  • Komfortables Arbeiten unter dem Mikroskop auch mit Werkzeugen dank großem Arbeitsabstand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel und Staubschutzhülle, ohne Monitor.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb