• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop EZ4W16

Artikel-Nr.: 491750 EZ4W16
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Optiksystem 10° Greenough parfokal
LED-Beleuchtungssystem Eingebaut, Auf- und Durchlicht unabhängig oder kombinierbar einschaltbar
Auflicht 3 Methoden wählbar: Maximalhelligkeit mit 5 LEDs, schräges Auflicht mit 3 LEDs, flaches Streiflicht mit 2 LEDs
regelbare Beleuchtung ja
Vergrößerung (x-fach) 12 - 56
Zoom 4,4:1
Sichtfeld-⌀ 4,3 mm - 18,8 mm
Einblickwinkel 60 Grad
Arbeitsabstand 100 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gewicht 6,3 kg
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491750 EZ4W16
EAN / GTIN 7630003590678
Herstellernummer 10450861 + 2X 10447139

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom-Mikroskop für hochaufgelöste, lichtstarke und scharfe Bilder. Handformangepasste Größen der Verstellknöpfe sowie deren einstellbare Gängigkeit erlauben ermüdungsfreien Dauereinsatz. Der Augenabstand ist individuell einstellbar.
Folientastatur, 3 Auflichtmethoden wählbar mit 5 LEDs.
  • Integrierte 5 Megapixel CMOS HD-Kamera.
  • Drahtlose Datenübertragung über WLAN mittels gratis Leica AirLab App (Systemvoraussetzungen: Android ab 4.1, iOS ab 7.0). Durch die Leica AirLab App kann die Kamera eingerichtet, Bilder und Messungen aufgenommen, kommentiert und per Email versendet werden. Zusätzlich können Bilder in Fotoordnern gespeichert und in sozialen Netzwerken eingebunden werden.
  • Gleichzeitiger Kamerazugriff für mehrere Anwender.
  • Zusätzlich HDMI-, USB 2.0- und Ethernet-Ausgang.
  • Integrierter SD-Kartenschlitz.

Leica EZ4W mit offenem Tubus und austauschbaren Okularen. Durch die 16×/15B Okulare können Bilder mit einer bis zu 56-fachen Vergrößerung dokumentiert werden.

Lieferumfang:

2× Okular 16×/15B.

Sonderzubehör:

Okular 10×/20B.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb