• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop EZ4W

Artikel-Nr.: 491750 EZ4W
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Optiksystem 10° Greenough parfokal
LED-Beleuchtungssystem Eingebaut, Auf- und Durchlicht unabhängig oder kombinierbar einschaltbar
Auflicht 3 Methoden wählbar: Maximalhelligkeit mit 5 LEDs, schräges Auflicht mit 3 LEDs, flaches Streiflicht mit 2 LEDs
regelbare Beleuchtung ja
Vergrößerung (x-fach) 8 - 35
Zoom 4,4:1
Sichtfeld-⌀ 5,7 mm - 25 mm
Einblickwinkel 60 Grad
Arbeitsabstand 100 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gewicht 6,3 kg
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom-Mikroskop für hochaufgelöste, lichtstarke und scharfe Bilder. Handformangepasste Größen der Verstellknöpfe sowie deren einstellbare Gängigkeit erlauben ermüdungsfreien Dauereinsatz. Der Augenabstand ist individuell einstellbar.
Folientastatur, 3 Auflichtmethoden wählbar mit 5 LEDs.
  • Integrierte 5 Megapixel CMOS HD-Kamera.
  • Drahtlose Datenübertragung über WLAN mittels gratis Leica AirLab App (Systemvoraussetzungen: Android ab 4.1, iOS ab 7.0). Durch die Leica AirLab App kann die Kamera eingerichtet, Bilder und Messungen aufgenommen, kommentiert und per Email versendet werden. Zusätzlich können Bilder in Fotoordnern gespeichert und in sozialen Netzwerken eingebunden werden.
  • Gleichzeitiger Kamerazugriff für mehrere Anwender.
  • Zusätzlich HDMI-, USB 2.0- und Ethernet-Ausgang.
  • Integrierter SD-Kartenschlitz.

Lieferumfang:

USB-, HDMI-Kabel, Aufnahmesoftware, Staubschutzhülle.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb