{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Linsen-⌀ | 153 mm | |
Vergrößerung (x-fach) | 1,9 | |
Kopf-⌀ | 250 mm | |
Länge Gelenkarm A | 500 mm | |
Länge Gelenkarm B | 484 mm | |
Ausladung | 1356 mm | |
Farbtemperatur | ca. 4000 K | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Lupenleuchte |
Artikelnummer | 491525 160 | |
EAN / GTIN | 4013330014568 | |
Herstellernummer | 113585000-00766273 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LED-Lupenleuchte ESD-Ausführung 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
787,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
789,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 1356 | 1356 | 1356 |
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
Länge Gelenkarm A | 500 | 500 | 500 |
Länge Gelenkarm B | 484 | 484 | 484 |
Linsen-⌀ | 153 | 160 | 160 |
Vergrößerung (x-fach) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Produktart | Lupenleuchte | Lupenleuchte | Lupenleuchte |