{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Linsen-⌀ | 160 mm | |
Vergrößerung (x-fach) | 1,9 | |
Kopf-⌀ | 250 mm | |
Länge Gelenkarm A | 500 mm | |
Länge Gelenkarm B | 484 mm | |
Ausladung | 1356 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Anzahl LEDs | 48 | |
Produktart | Lupenleuchte |
Artikelnummer | 491495 160 | |
EAN / GTIN | 4062406198718 | |
Herstellernummer | 491495 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-Lupenleuchte, Linsen-⌀: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
787,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
789,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
Kopf-⌀ | 250 mm | 250 mm |
Länge Gelenkarm A | 500 mm | 500 mm |
Länge Gelenkarm B | 484 mm | 484 mm |
Linsen-⌀ | 160 mm | 160 mm |
Vergrößerung (x-fach) | 1,9 | 1,9 |
Produktart | Lupenleuchte | Lupenleuchte |