Messhülse für Gewindelehre/Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital, Für Gewinde: 2-10

Artikel-Nr.: 486512 2-10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart MF
Gewinde M14×0,5 6g
Nutzlänge 55 mm
Gesamtlänge 58,5 mm
Durchmesser 15 mm
Material 1.4305
Produktart Schutzhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484

Beschreibung

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10 bzw. Schutzhülse Nr. 486515 Gr. M2 bis M10.

Passend für:

Gewinde Gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb