Messhülse für Gewindelehre/Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital 12-20

Artikel-Nr.: 486512 12-20
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart MF
Gewinde M22×0,5 6g
Nutzlänge 84 mm
Gesamtlänge 87,5 mm
Durchmesser 23,5 mm
Material 1.4305
Produktart Schutzhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Beschreibung

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 12-20 bzw. Schutzhülse Nr. 486515 Gr. M12 bis M20.

Passend für:

Gewinde Gr.: M12; M14; M16; M18; M20

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb